Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443203 S5 TESTATA CHIUS. 200X100 IX - 1443203

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443203 S5 TESTATA CHIUS. 200X100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 4 ST

EAN

8001024870985

Artikelnummer

SAT1443203

Herstellernummer

1443203

Hersteller

SAT

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 203 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.