SATI ITALIA SPA - SAT1443207 S5 TESTATA CHIUS. 600X100 IX - 1443207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
2 ST
EAN
7449079342537
Artikelnummer
SAT1443207
Herstellernummer
1443207
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 603 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


