Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443253 S5 FLANGIA DI RACC. 150X50 IX - 1443253

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443253 S5 FLANGIA DI RACC. 150X50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

7449071083483

Artikelnummer

SAT1443253

Herstellernummer

1443253

Hersteller

SAT

S5 Flangia di raccordo metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 214 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.