Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443304 S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443304 S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022957688

Artikelnummer

SAT1443304

Herstellernummer

1443304

Hersteller

SAT

S5 Flangia di raccordo metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 264 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.