Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ.H 80 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ.H 80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070645767

Artikelnummer

SAT1443453

Herstellernummer

1443453

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

80...80 mm

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Giunto snodo orizzontale metallico. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 65 mm, altezza 75 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare derivazioni di percorso con qualunque angolazione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.