Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443455 S5 GIUNTO SNODO ORIZ.H 100 IX - 1443455

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443455 S5 GIUNTO SNODO ORIZ.H 100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024870992

Artikelnummer

SAT1443455

Herstellernummer

1443455

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

220 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

100...100 mm

S5 Giunto snodo orizzontale metallico. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 65 mm, altezza 95 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare derivazioni di percorso con qualunque angolazione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.