SATI ITALIA SPA - SAT1450004 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 150 IX - 1450004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
8 ST
EAN
7449072155172
Artikelnummer
SAT1450004
Herstellernummer
1450004
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
246 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


