Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450154 S5 COP.DERIV.LATERALE B 150 IX - 1450154

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450154 S5 COP.DERIV.LATERALE B 150 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

7449078478183

Artikelnummer

SAT1450154

Herstellernummer

1450154

Hersteller

SAT

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 15 mm, ingrombro 450 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.