SATI ITALIA SPA - SAT1450155 S5 COP.DERIV.LATERALE B 200 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024715866
Artikelnummer
SAT1450155
Herstellernummer
1450155
Hersteller
SAT
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


