Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450158 S5 COP.DERIV.LATERALE B 500 IX - 1450158

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450158 S5 COP.DERIV.LATERALE B 500 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

7449072612583

Artikelnummer

SAT1450158

Herstellernummer

1450158

Hersteller

SAT

S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm, ingrombro 800 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.