Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450303 S5 COPER. RIDUZ. DX 150X100 IX - 1450303

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450303 S5 COPER. RIDUZ. DX 150X100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

7449077916860

Artikelnummer

SAT1450303

Herstellernummer

1450303

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.