SATI ITALIA SPA - SAT1450353 S5 COPER. RIDUZ. SX 150X100 IX - 1450353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
4 ST
EAN
7449072797877
Artikelnummer
SAT1450353
Herstellernummer
1450353
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


