Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450360 S5 COPER. RIDUZ. SX 300-200 IX - 1450360

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450360 S5 COPER. RIDUZ. SX 300-200 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

7449079499880

Artikelnummer

SAT1450360

Herstellernummer

1450360

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.