SATI ITALIA SPA - SAT1450363 S5 COPER. RIDUZ. SX 500X400 IX - 1450363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
2 ST
EAN
7449073533801
Artikelnummer
SAT1450363
Herstellernummer
1450363
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


