Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450364 S5 COPER. RIDUZ. SX 600X500 IX - 1450364

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450364 S5 COPER. RIDUZ. SX 600X500 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

7449073533863

Artikelnummer

SAT1450364

Herstellernummer

1450364

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 600 mm, base misura piccola 500 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.