SATI ITALIA SPA - SAT1450542 S5 COP.CURVA DIS.90 B150X100IX - 1450542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
8 ST
EAN
8013768443370
Artikelnummer
SAT1450542
Herstellernummer
1450542
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
247 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


