Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450558 S5 COP.CURVA DIS.90 B500X80IX - 1450558

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450558 S5 COP.CURVA DIS.90 B500X80IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

8013768586480

Artikelnummer

SAT1450558

Herstellernummer

1450558

Hersteller

SAT

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

230 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 80 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 90 gradi base 500 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.