Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1511030 PASS A SCAL M 3 - 300X100 ZS - 1511030

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1511030 PASS A SCAL M 3 - 300X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 3 M

EAN

7449075015596

Artikelnummer

SAT1511030

Herstellernummer

1511030

Hersteller

SAT

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

24900 mm²

Gewicht:

3.74 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

6000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

2500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

900 N/m

S3 Passerella portacavi metallica a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Traversini con sistema ad aggancio sui longheroni. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 100 mm. Interasse traversini 300 mmFornita di traversini conasole da 7x25 mm interasse 50 mm; longheroni con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.