SATI ITALIA SPA - SAT1511060 PASS A SCAL M 3 - 600X100 ZS - 1511060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
3 M
EAN
7449077783905
Artikelnummer
SAT1511060
Herstellernummer
1511060
Hersteller
SAT
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
49800 mm²
Gewicht:
4.82 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
6000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
900 N/m


