Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1511330 LONGHERONE M 3 - SP 1,5 ZS - 1511330

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1511330 LONGHERONE M 3 - SP 1,5 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe der Seitenwand - 100 mm

  • Ausführung der Seitenwand - Profil (offen)

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

7449076150104

Artikelnummer

SAT1511330

Herstellernummer

1511330

Hersteller

SAT

Höhe der Seitenwand:

100 mm

Ausführung der Seitenwand:

Profil (offen)

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

S3 Longherone metallico destro per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.