SATI ITALIA SPA - SAT1512120 COP CURVA PIANA 90? - 200 ZS - 1512120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449077314000
Artikelnummer
SAT1512120
Herstellernummer
1512120
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
530 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


