SATI ITALIA SPA - SAT1513050 CURVA PIANA A 45? - 500 ZS - 1513050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449077545336
Artikelnummer
SAT1513050
Herstellernummer
1513050
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
ja
Farbe:
sonstige
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


