SATI ITALIA SPA - SAT1513150 COP CURVA PIANA 45? - 500 ZS - 1513150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449077545343
Artikelnummer
SAT1513150
Herstellernummer
1513150
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
612 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


