Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1514050 DERIVAZIONE PIANA A T - 500 ZS - 1514050

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1514050 DERIVAZIONE PIANA A T - 500 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077545350

Artikelnummer

SAT1514050

Herstellernummer

1514050

Hersteller

SAT

Kabelleiterbreite:

500 mm

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

S3 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 1160 x 830 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.