SATI ITALIA SPA - SAT1514060 DERIVAZIONE PIANA A T - 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 600 mm
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077813930
Artikelnummer
SAT1514060
Herstellernummer
1514060
Hersteller
SAT
Kabelleiterbreite:
600 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein