SATI ITALIA SPA - SAT1515050 DERIVAZ PIANA AD INCR - 500 ZS - 1515050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077334091
Artikelnummer
SAT1515050
Herstellernummer
1515050
Hersteller
SAT
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


