SATI ITALIA SPA - SAT1516040 CURVE SNOD SAL/DISC - 400 ZS - 1516040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449078467057
Artikelnummer
SAT1516040
Herstellernummer
1516040
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Bogenausführung:
sonstige
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
ja
Farbe:
sonstige
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


