Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1516050 CURVE SNOD SAL/DISC - 500 ZS - 1516050

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1516050 CURVE SNOD SAL/DISC - 500 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077545367

Artikelnummer

SAT1516050

Herstellernummer

1516050

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Bogenausführung:

sonstige

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

ja

Farbe:

sonstige

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

S3 Curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 500 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Per collegare le curve snodate salita e discesa alla passerella o agli accessori occorre utilizzare il giunto a snodo verticale. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.