Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1516120 COP CUR SNOD SAL/DISC - 200 ZS - 1516120

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1516120 COP CUR SNOD SAL/DISC - 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077314017

Artikelnummer

SAT1516120

Herstellernummer

1516120

Hersteller

SAT

Winkel:

sonstige

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

200 mm

Richtungsänderung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

S3 Coperchio curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, ingrombro 200 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.