SATI ITALIA SPA - SAT1517030 RACC RIDUZ CENTR 300X200 - ZS - 1517030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
7449077742155
Artikelnummer
SAT1517030
Herstellernummer
1517030
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Farbe:
sonstige
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


