Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1517031 RACC RIDUZ SIN 300X200 - ZS - 1517031

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1517031 RACC RIDUZ SIN 300X200 - ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074822751

Artikelnummer

SAT1517031

Herstellernummer

1517031

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Farbe:

sonstige

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S3 Raccordo metallico di riduzione sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.