SATI ITALIA SPA - SAT1517041 RACC RIDUZ SIN 400X300 - ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
7449074822829
Artikelnummer
SAT1517041
Herstellernummer
1517041
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Farbe:
sonstige
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


