SATI ITALIA SPA - SAT1519002 GIUNTO LINEARE RETT - ZS - 1519002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449075015619
Artikelnummer
SAT1519002
Herstellernummer
1519002
Hersteller
SAT
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
124 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100...100 mm


