SATI ITALIA SPA - SAT1519004 GIUNTO A SNODO VERTICALE - ZS - 1519004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449077848314
Artikelnummer
SAT1519004
Herstellernummer
1519004
Hersteller
SAT
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
220 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100...100 mm
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


