Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1521220 COP A TEGOLINO M 3 - 200 ZF - 1521220

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1521220 COP A TEGOLINO M 3 - 200 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

7449075610326

Artikelnummer

SAT1521220

Herstellernummer

1521220

Hersteller

SAT

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

S3 Coperchio metallico con tegolino. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 18 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.