SATI ITALIA SPA - SAT1521331 LONGHERONE M 3 SX - SP 1,5 ZF - 1521331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Ausführung der Seitenwand - Profil (offen)
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
7449076505720
Artikelnummer
SAT1521331
Herstellernummer
1521331
Hersteller
SAT
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
S3 Longherone metallico sinistro per passerella a traversini. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.