SATI ITALIA SPA - SAT1521430 TRAVERSINO B 300 - SP 1,2 ZF - 1521430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449074613151
Artikelnummer
SAT1521430
Herstellernummer
1521430
Hersteller
SAT
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
S3 Traversino metallico per passerella a traversini. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento: larghezza 300 mm, base 30 mm, altezza 15 mm. Spessore 1,2 mm. Asole da 7x25 mm, per il fissaggio dei cavi tramite fascette o altri sistemi. Montaggio a scatto sui longheroni. Le lunghezze dei traversini costituiscono la “base B” della passerella. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.