SATI ITALIA SPA - SAT1522030 CURVA PIANA A 90 - 300 ZF - 1522030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449076029103
Artikelnummer
SAT1522030
Herstellernummer
1522030
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Farbe:
sonstige
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


