SATI ITALIA SPA - SAT1522150 COP CURVA PIANA 90? - 500 ZF - 1522150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449076614491
Artikelnummer
SAT1522150
Herstellernummer
1522150
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
830 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


