Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1523020 CURVA PIANA A 45 - 200 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1523020 CURVA PIANA A 45 - 200 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078193680

Artikelnummer

SAT1523020

Herstellernummer

1523020

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Farbe:

sonstige

Innenradius:

300 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

S3 Curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 288 x 354 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.