SATI ITALIA SPA - SAT1524020 DERIVAZIONE PIANA A T - 200 ZF - 1524020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 200 mm
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075782894
Artikelnummer
SAT1524020
Herstellernummer
1524020
Hersteller
SAT
Kabelleiterbreite:
200 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


