SATI ITALIA SPA - SAT1524050 DERIVAZIONE PIANA A T - 500 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 500 mm
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078525504
Artikelnummer
SAT1524050
Herstellernummer
1524050
Hersteller
SAT
Kabelleiterbreite:
500 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein