Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1524120 COP DERIVAZ PIANA A T - 200 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1524120 COP DERIVAZ PIANA A T - 200 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070672206

Artikelnummer

SAT1524120

Herstellernummer

1524120

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

S3 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, ingrombro 860 x 530 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.