SATI ITALIA SPA - SAT1524140 COP DERIVAZ PIANA A T - 400 ZF - 1524140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449075121440
Artikelnummer
SAT1524140
Herstellernummer
1524140
Hersteller
SAT
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
S3 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 400 mm, altezza 15 mm, ingrombro 1060 x 730 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.


