Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1525030 DERIVAZ PIANA AD INCR - 300 ZF - 1525030

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1525030 DERIVAZ PIANA AD INCR - 300 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 300 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076029141

Artikelnummer

SAT1525030

Herstellernummer

1525030

Hersteller

SAT

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

300 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

S3 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 300 mm, altezza 100 mm, ingrombro 960 x 960 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.