SATI ITALIA SPA - SAT1526150 COP CUR SNOD SAL/DISC - 500 ZF - 1526150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - sonstige
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449076614538
Artikelnummer
SAT1526150
Herstellernummer
1526150
Hersteller
SAT
Winkel:
sonstige
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
200 mm
Richtungsänderung:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


