SATI ITALIA SPA - SAT1529002 GIUNTO LINEARE RETTILINEO - ZF - 1529002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449075015695
Artikelnummer
SAT1529002
Herstellernummer
1529002
Hersteller
SAT
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
124 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100...100 mm


