Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1529003 GIUNTO A SNODO ORIZZONTALE ZF - 1529003

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1529003 GIUNTO A SNODO ORIZZONTALE ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076848643

Artikelnummer

SAT1529003

Herstellernummer

1529003

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

116 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

100...100 mm

S3 Giunto snodo orizzontale metallico. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 116 mm, altezza 82 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare derivazioni di percorso con qualunque angolazione. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.