Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1529006 GIUNTO ANGOLARE - ZF - 1529006

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1529006 GIUNTO ANGOLARE - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070298697

Artikelnummer

SAT1529006

Herstellernummer

1529006

Hersteller

SAT

S3 Giunto angolare. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 30 mm, lunghezza 31,5 mm, altezza 90 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.