Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1539001 PIASTRINA BLOCCA COP - IX - 1539001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1539001 PIASTRINA BLOCCA COP - IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075610357

Artikelnummer

SAT1539001

Herstellernummer

1539001

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5/S3 Piastrina di bloccaggio del coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 20 mm, altezza 47 mm, profondità 15 mm. Per il bloccaggio del coperchio in situazioni critiche. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.